Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO IFSH1BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32

TACO IFSH1BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Spdt

Raktáron
Tétel: AF9FDB Modell: IFSH1BF-1Kereszthivatkozás: 29YM32

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€409.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
test anyagaSárgaréz
TeljesítésUL, CSA, CE
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat besorolása22A, 125/250 VAC
Áramlási sebességÁramlási sebesség növekedése 4.5–9.5 gpm, áramláscsökkenés 3.5–7 gpm
Hz60
AnyagSárgaréz, rozsdamentes acél, EPDM, fluorszilikon
Max. A környezet hőmérséklete.176 fok
Max. Flow GPM1500
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok
Max. HP1/2-tól 1-ig
Max. Nyomás250 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 fok
Min. Áramlási sebesség4.5 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 fok
Működési sebesség tartomány (FPM)3.5 a 600
Fázis1
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSPDT
típusIpari
Feszültség24/125/250
Nedvesített anyagokSárgaréz, rozsdamentes acél, EPDM, fluorszilikon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.981
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032896060

Termék részletek:

    • Max. Működési sebesség (FPM) (600)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaMax. A környezet hőmérséklete.Max. HPKapcsolótípusÁr
TACO IFSH1BR-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A, 125/250 VAC176 fok1/2-tól 1-igSPDT€461.00
TACO IFSWSBR-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A, 125/250 VAC151 fok1/3SPDT€494.38
TACO IFSW2BR-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€516.22
TACO IFS01BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4SPDT€333.68
TACO IFS02BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€561.69
TACO IFSH2BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122A, 125/250 VAC176 fok1/2-tól 1-ig(2) SPDT€471.68
TACO IFSWSBF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34 IFSWSBF-110A, 125/250151 fok1/3SPDT€424.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO IFSH1BF-1 áramláskapcsoló 3.5 - 600 Spdt
€409.96 /Mértékegység