TACO Áramláskapcsoló 3.5 - 600 Spdt


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: UL, CSA, CE , Csatlakozás mérete: 1" , Áramlási sebesség: Áramlási sebesség növekedése 4.5–9.5 gpm, áramláscsökkenés 3.5–7 gpm , Hz: 60 , Anyaga: Sárgaréz, rozsdamentes acél, EPDM, fluorszilikon , Max. Folyadék hőmérséklet: 250 fok , Max. Nyomás: 250 psi , fázis: 1 , Feszültség: 24/125/250 , Nedvesített anyagok: Sárgaréz, rozsdamentes acél, EPDM, fluorszilikon
StílusModellKapcsolat besorolásaMax. A környezet hőmérséklete.Max. HPKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
IFSWSBF-1
10A, 125/250151 fok1/3SPDT€428.86
B
IFSWSBR-1
10A, 125/250 VAC151 fok1/3SPDT€487.33
C
IFSW2BR-1
15A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€500.85
D
IFSW2BF-1
15A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€658.75
E
IFS01BF-1
15A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4SPDT€341.65
F
IFS02BF-1
15A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4(2) SPDT€578.35
G
IFS01BR-1
15A, 125/250 VAC176 fok1 / 8 - 1 / 4SPDT€473.40
H
IFSH2BF-1
22A, 125/250 VAC176 fok1/2-tól 1-ig(2) SPDT€471.68
I
IFSH1BR-1
22A, 125/250 VAC176 fok1/2-tól 1-igSPDT€431.60
J
IFSH1BF-1
22A, 125/250 VAC176 fok1/2-tól 1-igSPDT€400.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?