A Taco 008-BC6 keringető szivattyút könnyű kereskedelmi vízkeringtetésre tervezték. Általában hidraulikus fűtésben, sugárzó padló-/panelfűtésben és zárt hurkú szoláris fűtési rendszerekben használják.
Jellemzők:
- Cserélhető rozsdamentes acél patronnal rendelkezik, amely tartalmazza a szivattyú összes mozgó alkatrészét, és egyszerű szervizelést tesz lehetővé anélkül, hogy a teljes keringetőt ki kellene venni.
- Bronz házzal rendelkezik, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek, és szén csapágyakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a szennyeződések bejutásának, miközben önkenést kínál a mozgó alkatrészek közötti súrlódás csökkentése érdekében.
- EPDM O-gyűrűvel van felszerelve, amely légmentes tömítést biztosít, amely megakadályozza a folyadék kijutását a rendszerből.
- Ez a keringetőszivattyú kompakt, közvetlen meghajtású és alacsony fogyasztású kialakítással rendelkezik, és 14 láb magasságon 16 GPM maximális áramlási kapacitást biztosít.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a járókerék?
V. A nem fém járókerék lapátokkal vagy lapátokkal van felszerelve a folyadék nyomásának növelésére.
K. Mi az előnye az állandó osztott kondenzátornak?
A. Az állandó osztott kondenzátorok vagy PSC-k állandóan a motorokhoz vannak csatlakoztatva, hogy nagy indítási nyomatékot állítsanak elő. Főleg HVAC berendezésekben használják. Ezeknek az egységeknek ugyanaz a kondenzátor és kondenzátor fázisa van az áramkörben mind az indítási, mind a működési üzemmódban, összehasonlítva az egyfázisú motorokkal, amelyek csak a motor indításakor használják a kondenzátor fázist.
K. Mit jelent az impedanciavédett motor?
V. Az impedanciavédelem egy módszer a ventilátormotorok égés elleni védelmére. Automatikusan aktiválódik, ha a névleges feszültségen működő motor leblokkol (a motorban lévő probléma miatt), miközben az áramellátás továbbra is biztosított.