TACO VR20-1 Keringtető szivattyú zárt .035-1.088 LE | AC8DFL 39L623

TACO VR20-1 keringető szivattyú zárva 035-1.088 LE

Raktáron
Tétel: AC8DFL Modell: VR20-1Kereszthivatkozás: 39L623

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,184.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők3.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head125 gpm @ 16 láb
TeljesítésETL
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11 "
Magasság16.75 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.035 a 1.088
Járókerék anyaga304 Stainless Steel
Bemeneti / kimeneti méret2"
Hurok konfigurálásaZárva
Max. GPM @ Fej230 gpm @ 0 láb
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet230 fok F
Mechanikus tömítésNem
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaSorban, nedves rotor
RPM3000
Tengely anyaga431 Stainless Steel
Lekapcsol45.5 ft.
Hővédelemkocsi
Feszültség110 a 240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)28.26
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413702015
Származási országSI

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti / kimeneti méreterősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHosszMax. GPM @ FejMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMechanikus tömítésÁr
TACO 005-F4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€315.88
TACO 005-SF4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€535.90
TACO 006-BC8Y melegvíz keringető szivattyú 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 láb5.125 "12 gpm @ 1 láb125 psi220 fok FNem€510.27
TACO 006-ST8Y keringetőszivattyú nyitott hurok 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 láb5.625 "12 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€545.36
TACO 0010-MSF2-IFC 3-fokozatú keringetőszivattyú | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 láb6.5 "28 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€850.82
TACO 007-SF5-IFC melegvíz keringető szivattyú 1/25 LE rozsdamentes acél Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 láb6.125 "16 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€930.77
TACO 009-SF5-IFC melegvíz-keringető szivattyú rozsdamentes acélból 1/8 LE Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 láb7"10.5 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,151.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO VR20-1 keringető szivattyú zárva 035-1.088 LE
€7,184.17 /Mértékegység