Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

T&S B-2866-04 Gn konyhai csaptelep 2.2 gpm 10-13/16 hüvelykes Spt. | AC2QWD 2MCT1

T&S B-2866-04 Gn konyhai csaptelep 2.2 gpm 10-13/16 hüvelykes Spt.

Raktáron
Tétel: AC2QWD Modell: B-2866-04Kereszthivatkozás: 2MCT1
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
€405.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck konyhai csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaRózsavíz
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPenge
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése8"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Csere patronMfr. B-23K sz
Kiöntő hossza10 13 / 16 "
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.934
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásÁramlási sebességCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusaFogantyú típusaTételÁr
T&S B-0341 hattyúnyak konyhai csaptelep 2.2 Gpm 10-3/8 befolyócső | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmMfr. 2714-40, 2713-4010.375 "TömörítésFogantyúGooseneck konyhai csaptelep€519.55
T&S B-1111 konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€264.57
T&S B-1121 konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€282.16
T&S B-1123 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE2HRW 4XKK1 B-112321 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€295.02
T&S B-1128 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€354.12
T&S B-0232 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€346.56
T&S B-0222 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó | AE2HRZ 4XKK4 B-022221/2 "FNPT2.2 gpm-6"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€341.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-2866-04 Gn konyhai csaptelep 2.2 gpm 10-13/16 hüvelykes Spt.
€405.10 /Mértékegység