A System Sensor P2RK kültéri kürt villogója ideális az egyének vészhelyzetekre való figyelmeztetésére. Tűzjelző rendszerekben és vészjelző rendszerekben használják, ahol a hangos és vizuális riasztásokat egyaránt kombinálja, hogy biztosítsa a gyors evakuálást vagy reagálást tűz vagy egyéb vészhelyzet esetén. A kürt hangos hangot ad ki, míg a villogó fényes, villogó vörös fényt bocsát ki, javítva a láthatóságot és a hallhatóságot kültéri környezetben.
Jellemzők:
- Piros bevonattal rendelkezik a láthatóság és az esztétika érdekében, és falra szerelhető a könnyű telepítés érdekében.
- Ennek a kültéri kürtvillogónak a maximális akusztikus kimenete 88 decibel, ami hangos figyelmeztető jelzést ad.
- Választható vakuintenzitást kínál 15 és 115 Candela között, lehetővé téve a testreszabást a különböző környezetekhez.
- Ez a kültéri kürt villogó univerzális szerelőlappal rendelkezik a kényelmes telepítés érdekében.
- Hatékonyan működik -40 és 151 fok közötti hőmérsékleten.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a riasztási áram tartománya ennek a P2RK kültéri kürtnek?
V. A riasztási áram 88mA és 218mA között van.
K. Mekkora a működési páratartalom tartománya ennek a kürtvillogónak?
V. Úgy tervezték, hogy 10% és 93% közötti páratartalom tartományban működjön.
K. Milyen feszültséget fogad el ez a P2RK kültéri kürtvillogó?
V. 12–24 VDC bemeneti feszültséget fogad.
K. Használható tartalék tápegységgel?
V. Igen, csatlakoztatható egy tartalék tápegységhez, hogy áramkimaradás esetén megszakítás nélkül működjön.
K. Hogyan telepíthetem ezt a System Sensor kültéri kürtvillogót?
A.
- Válasszon látható és kódkompatibilis helyet a kürt villogójának.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a készülék követelményeinek.
- Mindig kapcsolja ki a tápellátást, mielőtt elektromos alkatrészekkel dolgozna.
- Rögzítse a szerelőlapot a kiválasztott helyre.
- Csatlakoztassa a táp- és vezérlővezetékeket a mellékelt kapcsolási rajz szerint.
- Rögzítse ezt a P2RK-t biztonságosan a szerelőlaphoz.
- Győződjön meg arról, hogy a kürt és a villogó megfelelően működik az áramellátás helyreállítása után.
- Finomhangolja a hang- és vakubeállításokat az egyedi igényeknek megfelelően.
- Vezessen alapos nyilvántartást a telepítés részleteiről.