Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENDSZERÉRZÉKELŐ P2RHK-120 kültéri H / S fal 2-vezetékes Hi Candela Red | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 kültéri H/S fali 2 vezetékes Hi Candela Red

Raktáron
Tétel: AF7JQH Modell: P2RHK-120Kereszthivatkozás: 21HN50

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€222.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri kürt stroboszkóp
Riasztási áram272 - 355 mA DC
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 150 F
Lefedettség72 négyzetméter.
Mélység2"
befejezPiros
vaku (Candela)15/30/75/95/110/115
Magasság5 7 / 10 "
páratartalom:10-93% relatív páratartalom
Hossz5 1 / 10 "
FelszerelésFal
Csúcs kimenet (dBA)99
Készenléti áram0 uA
Készenléti állapot (mA)0
típusJelzett Tűz
Feszültség120 VAC
Szélesség568695 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségRiasztási áramA környezet hőmérséklete. HatótávolságSzélességMélységvaku (Candela)MagasságHosszÁr
RENDSZERÉRZÉKELŐ P2RK Kültéri kürt strobe kétvezetékes piros | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Max)-40-tól 151 fokig4.75 "2-1 / 2 "15-115 Választható5.625 "4.75 "€176.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 kültéri H/S fali 2 vezetékes Hi Candela Red
€222.17 /Mértékegység