Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYNFLEX 15CA48-12 tömlőszerelő tekercs 48 hüvelykes csővel | AC4FCU 2ZJJ9

SYNFLEX 15CA48-12 tömlőszerelő tekercs 48 hüvelykes csővel

Raktáron
Tétel: AC4FCU Modell: 15CA48-12Kereszthivatkozás: 2ZJJ9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€251.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekPiros kék
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz144 "
Férfi szál (in.)1 / 2-14
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
típusTekercs 48 "-es copfdal, pár, piros / kék
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8405
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4009120020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SYNFLEX 15CA12-12 tömlőszerelő tekercs 12 hüvelykes csővel | AC4FCT 2ZJJ8 15CA12-12Tekercs 12 "-es copfdal, pár, piros / kék€208.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYNFLEX 15CA48-12 tömlőszerelő tekercs 48 hüvelykes csővel
€251.80 /Mértékegység