Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYNFLEX 15CA12-12 tömlőszerelő tekercs 12 hüvelykes csővel | AC4FCT 2ZJJ8

SYNFLEX 15CA12-12 tömlőszerelő tekercs 12 hüvelykes csővel

Raktáron
Tétel: AC4FCT Modell: 15CA12-12Kereszthivatkozás: 2ZJJ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€179.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekPiros kék
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz144 "
Férfi szál (in.)1 / 2-14
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
típusTekercs 12 "-es copfdal, pár, piros / kék
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4009120020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SYNFLEX 15CA48-12 tömlőszerelő tekercs 48 hüvelykes csővel | AC4FCU 2ZJJ9 15CA48-12Tekercs 48 "-es copfdal, pár, piros / kék€216.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYNFLEX 15CA12-12 tömlőszerelő tekercs 12 hüvelykes csővel
€179.33 /Mértékegység