SWEEPEX VSB-048 targonca-mnt swper seprű 48 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság | AF4DVL 8TJV1

SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt seprőseprű 48 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4DVL Modell: VSB-048Kereszthivatkozás: 8TJV1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,018.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargoncára szerelhető seprő seprű
Ecset szélessége48 "
FelszerelésVillás zsebek reteszelő csavarokkal
Sorok száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)127.64
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kefe magassága (8 ")
    • Max. Villa nyitása (5-1 / 4 "x 1-5 / 8")
    • Teljes seprőmélység (10 ")
    • Teljes seprőmagasság (10 ")
    • A seprő teljes szélessége (48 ")
    • Almárka: VALUSWEEP

Termékváltozatok

TermékekModellEcset szélességeÁr
SWEEPEX VSB-060 targonca-mnt swper seprű 60 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság | AF4DVM 8TJV2 VSB-06060 "€1,278.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt seprőseprű 48 hüvelyk szélesség 8 hüvelyk magasság
€1,018.86 /Mértékegység