SWEEPEX DCE-020 törmelékgyűjtő végek és éljelölők | AD6WMX 4CAC3

SWEEPEX DCE-020 törmeléktároló végek és éljelölők

Raktáron
Tétel: AD6WMX Modell: DCE-020Kereszthivatkozás: 4CAC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTörmeléktároló végek és éljelzők
Ecset szélessége2 "x 36"
Felszereléscsavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.245
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9603109000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kefe magassága (11 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SWEEPEX DCE-020 törmeléktároló végek és éljelölők
€556.01 /Mértékegység