Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SURION GPS2BHAT kézi motorindító Iec 35 - 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Manual Motor Starter Iec 35 To 50a 600v

Raktáron
Tétel: AE7UTH Model: GPS2BHATKereszthivatkozás: 6AMH6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€616.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők35 a 50
Mélység4.39 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság4.72 "
HP @ 1 fázis - 120 V3
HP @ 1 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 200 V15
HP @ 3 fázis - 208 V15
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 460-575V30/40
HP @ 3 fázis - 460 V30
HP @ 3 fázis - 480 V30
HP @ 3 fázis - 575 V40
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma3
Operátor55 mm-es forgatógomb
Túlterhelés relé erősítő beállítása35-50A
ŐrlángNem
ÉrzékenységNem
Indító típusIEC stílus
Szélesség2.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536504000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egyedi, csoportos vagy 2-es kombinációs telepítés, C-2000 mágneskapcsolókkal vagy mini-kontaktorokkal vagy anélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SURION GPS2BHAT Manual Motor Starter Iec 35 To 50a 600v
€616.14 /Mértékegység