SUPER-STRUT H1202HS-20PG keretcsatorna, fém, 12-es

Tétel: CF6AYY Típus: H1202HS-20PG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
Mélység3-1 / 4 "
befejezElőre horganyzott
Nyomtáv12
Hossz20 ft.
AnyagAcél
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezNyomtávHosszAnyagÁr
SUPER-STRUT A1200KO-20GR Frame Channel, Egyetlen, 12-es | CF4YZU A1200KO-20GR1-5 / 8 "Uretán por1220 ft.Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200-20EG Frame Channel, egyszemélyes, 12-es | CF4ZBY A1200-20EG1-5 / 8 "Ezüst horganyzott1220 ft.Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200S-10SS Frame Channel, egyszemélyes, 12-es | CF4ZED A1200S-10SS1-5 / 8 "-1210 "Rozsdamentes acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1400S-10HDG Frame Channel, Egyetlen, 14 Gauge | CF4ZFN A1400S-10HDG1-5 / 8 "Horganyzott1410 "Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1400KO-10GR Frame Channel, egyszemélyes, 14-es | CF4ZGA A1400KO-10GR1-5 / 8 "Zöld uretán por1410 "Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1400HS-10SS Frame Channel, egyszemélyes, 14-es | CF4ZGN A1400HS-10SS1-5 / 8 "-1410 "Rozsdamentes acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1204-20RW keretcsatorna | CF4ZHG A1204-20RW------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT H1202HS-20PG keretcsatorna, fém, 12-es