SUPER-STRUT E1421/411/2 hatlapfejű csavar, 1/4 x 1-1/2 hüvelykes

Tétel: CF6AMB Típus: E1421/411/2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezArany horganyzott
fej típusaHex
Hossz1-1 / 2 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejmagasságFej szélességeHosszAnyagMenetméretÁr
SUPER-STRUT E142 3/8 1 hatlapfejű csavar, 3/8 x 1 hüvelyk méretű | AB9ZWN 2HAK3 E142 3/8 1Arany horganyzott--1"Acél-€47.58
SUPER-STRUT E142-3/8X250EG Hatlapfejű csavar, 3/8 x 2-1/2 hüvelyk méretű, galvanizált | CF4XEA E142-3/8X250EGGalvanizált0.243 "0.650 "2 1 / 2 "Acél3 / 8-16-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/4X125EG Hatlapfejű csavar, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk méretű, galvanizált | CF4XUC E142-1/4X125EGGalvanizált--1 1 / 4 "Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2X225SS6 hatlapfejű csavar, 1/2 x 2.25 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CF4XUQ E142-1/2X225SS6-0.323 "0.866 "2 1 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 2-13-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-3/8X075SS6 hatlapfejű csavar, 3/8 x 0.75 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | CF4XWV E142-3/8X075SS6-21 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "Rozsdamentes acél3 / 8-16-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2X100SS hatlapfejű csavar, 1/2 x 1 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | CF4XXJ E142-1/2X100SS-0.323 "0.866 "1"Rozsdamentes acél1 / 2-13-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 hatlapfejű csavar, 1/2 x 1-1/2 hüvelykes méret | CF4YEW E142-1/2-1-1/2Arany horganyzott--1 1 / 2 "Acél1 / 2-13-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT E1421/411/2 hatlapfejű csavar, 1/4 x 1-1/2 hüvelykes