Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT E142 3/8 1 hatlapfejű csavar, 3/8 x 1 hüvelyk méretű | AB9ZWN 2HAK3

SUPER-STRUT E142 3/8 1 hatlapfejű csavar, 3/8 x 1 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AB9ZWN Típus: E142 3/8 1Kereszthivatkozás: 2HAK3
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
€47.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
színekArany
Mélység0.562 "
befejezArany horganyzott
Fejmagasság0.243 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.65 "
Hossz1"
AnyagAcél
Acél vastagsága1/4 hüvelyk
Vastagság1 / 4 "
Menet típusaUNC
típusHex fej, 3 / 8x1
Szélesség0.65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318152065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejmagasságFej szélességeHosszAnyagMenetméretÁr
SUPER-STRUT E142-3/8X250EG Hatlapfejű csavar, 3/8 x 2-1/2 hüvelyk méretű, galvanizált | CF4XEA E142-3/8X250EGGalvanizált0.243 "0.650 "2 1 / 2 "Acél3 / 8-16-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/4X125EG Hatlapfejű csavar, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk méretű, galvanizált | CF4XUC E142-1/4X125EGGalvanizált--1 1 / 4 "Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2X225SS6 hatlapfejű csavar, 1/2 x 2.25 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CF4XUQ E142-1/2X225SS6-0.323 "0.866 "2 1 / 4 "Rozsdamentes acél1 / 2-13-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-3/8X075SS6 hatlapfejű csavar, 3/8 x 0.75 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | CF4XWV E142-3/8X075SS6-21 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "Rozsdamentes acél3 / 8-16-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2X100SS hatlapfejű csavar, 1/2 x 1 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | CF4XXJ E142-1/2X100SS-0.323 "0.866 "1"Rozsdamentes acél1 / 2-13-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 hatlapfejű csavar, 1/2 x 1-1/2 hüvelykes méret | CF4YEW E142-1/2-1-1/2Arany horganyzott--1 1 / 2 "Acél1 / 2-13-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT E142-3/8-1-1/2 hatlapfejű csavar, 3/8 x 1-1/2 hüvelykes méret | CF4YEX E142-3/8-1-1/2Arany horganyzott0.243 "0.65 "1 1 / 2 "Acél3 / 8-16-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT E142 3/8 1 hatlapfejű csavar, 3/8 x 1 hüvelyk méretű
€47.58 /Mértékegység