MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 60 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 60 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0591420
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€49.55
ajánlatkérés
A
MF0612736
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€49.55
ajánlatkérés
A
MF0037975
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€49.55
ajánlatkérés
A
MF0168686
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€49.55
ajánlatkérés
B
MF0028228
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
B
MF0834105
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
B
MF0609840
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
C
MF0357762
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.807 "€55.76
ajánlatkérés
C
MF0507954
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.807 "€55.76
ajánlatkérés
B
MF0347355
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
B
MF0881180
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
B
MF0507942
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.807 "€49.32
ajánlatkérés
D
MF0508094
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0587022
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0493674
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0008381
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0877803
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0197142
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0833107
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0834209
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0506628
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0257996
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0878853
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0586123
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0586124
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
D
MF0165282
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€27.65
ajánlatkérés
E
MF0586267
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0572455
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
F
MF0508235
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.72mm1.16 "€43.91
ajánlatkérés
E
MF0586268
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0165219
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0834509
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0197094
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0506370
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0193248
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
E
MF0008258
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€44.35
ajánlatkérés
G
MF0506376
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0506147
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0193220
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0586277
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0586278
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0834523
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0193257
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0508241
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0008179
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0197095
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0165221
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
G
MF0572474
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€45.14
ajánlatkérés
H
MF0572488
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI-5.11 "1.378 "€47.26
ajánlatkérés
I
MF0586141
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.34 "1.161 "€31.95
ajánlatkérés
J
MF0584653
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€35.41
ajánlatkérés
J
MF0582070
2.756 "-2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€35.41
ajánlatkérés
J
MF0090339
2.756 "-2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€35.41
ajánlatkérés
I
MF0834369
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.34 "1.161 "€31.95
ajánlatkérés
K
MF0586167
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 négyzetméter Hüvelyk8.32 "1.595 "€48.65
ajánlatkérés
J
MF0592379
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€35.41
ajánlatkérés
I
MF0617633
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.34 "1.161 "€31.95
ajánlatkérés
K
MF0586168
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 négyzetméter Hüvelyk8.32 "1.595 "€48.65
ajánlatkérés
K
MF0508445
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 négyzetméter Hüvelyk8.32 "1.595 "€48.65
ajánlatkérés
I
MF0878892
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.34 "1.161 "€31.95
ajánlatkérés
H
MF0508249
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI-5.11 "1.378 "€47.26
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?