Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT A716 7/8 bilincs párnázott | AE7GMC 5YE22

SUPER-STRUT A716 7/8 bilincs párnázott

Raktáron
Tétel: AE7GMC Modell: A716 7/8Kereszthivatkozás: 5YE22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna párnázott bilincs
színekArany
Vezetékméret7 / 8 "
Mélység1-1 / 4 "
befejezElektrogalvanizált
Nyomtáv14
AnyagAcél, gumi
Max. Bilincs átmérője7 / 8 "
Vastagság12 Ga.
Menetméret7 / 8 "
típusEMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMenetméretÁr
SUPER-STRUT A716 1 1/8 bilincs párnázott | AE7GLY 5YE18 A716 1 1/81-1 / 8 "1-1 / 8 "€16.32
SUPER-STRUT A716 1 5/8 bilincs párnázott | AE7GLZ 5YE19 A716 1 5/81-5 / 8 "1-5 / 8 "€24.48
SUPER-STRUT A716 2 1/8 bilincs párnázott | AE7GMA 5YE20 A716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "€33.00
SUPER-STRUT A716 5/8 bilincs párnázott | AE7GMB 5YE21 A716 5/85 / 8 "5 / 8 "€10.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT A716 7/8 bilincs párnázott
€13.13 /Mértékegység