Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SL300TH adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD8RFF 4LWX3

SUPCO SL300TH adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom

Raktáron
Tétel: AD8RFF Típus: SL300THKereszthivatkozás: 4LWX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€225.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr adatgyűjtő
Pontosság+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 2% relatív páratartalom
Az akkumulátor élettartamának6 éve
KompatibilisWindows 2000, XP, Vista
Mélység0.5 "
Magasság3"
FelületUSB
Relatív páratartalom-tartomány0 - 99%
Mintapont tárolása21 KB
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig
Időközök1 másodperc 18 óráig
típusHőmérséklet és páratartalom
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9025801000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységMagasságTételTemp. HatótávolságtípusSzélességÁr
SUPCO SL300T Mini Data Logger hőmérséklet -40 - 160f | AB3JAN 1TMR4 SL300T+/- 1 fok F1.5 "0.5 "Mini adatgyűjtő-40 foktól 160 fokigHőmérséklet3"€142.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SL300TH adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom
€225.79 /Mértékegység