Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SHL505 Termosztát 100-140 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTR 36YF72

SUPCO SHL505 termosztát 100-140 2-51/64 hüvelyk mélység SPST

Raktáron
Tétel: AH7QTR Modell: SHL505Kereszthivatkozás: 36YF72

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€24.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlenum termosztát
Mélység2-51/64
Differenciális40
Induktív erősítők @ 120 V3
Induktív erősítők @ 240 V1.5
Ellenálló erősítők @ 120V15
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság100 a 140

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0386
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az elem beillesztésének hossza (hüvelykben): 1-7 / 8
    • Ellenállóképesség 240 V: 10

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDifferenciálisTemp. HatótávolságÁr
SUPCO SHL523 Termosztát 110-1130 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTQ 36YF71 SHL5232-51/6420110 a 130€24.60
SUPCO SHL510 Termosztát 130-150 1-7/16 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTT 36YF73 SHL5101.43720130 a 150€25.57
SUPCO SHL525 Termosztát 160-180 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTU 36YF74 SHL5252-51/6420160 a 180€24.44
SUPCO SHL524 Termosztát 150-170 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTV 36YF75 SHL5242-51/6420150 a 170€31.87
SUPCO SHL520 Termosztát 80-100 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTW 36YF76 SHL5202-51/642080 a 100€31.87
SUPCO SHL509 Termosztát 210-től 240-ig 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTX 36YF77 SHL5092-51/6430210 a 240€25.57
SUPCO SHL511 Termosztát 140-160 1-7/16 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTY 36YF78 SHL5111.43720140 a 160€24.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SHL505 termosztát 100-140 2-51/64 hüvelyk mélység SPST
€24.60 /Mértékegység