A Supco M500 megohmmérő pontosan méri a kondenzátor- és ventilátormotorok, transzformátorok, földhurok és védőcső vezetékek, panellapok, relévezérlő áramkörök és hermetikus hűtőkompresszorok szigetelésének állapotát. 1000 megohm-ig terjedő skála leolvasására alkalmas ohmok érzékelésére.
Jellemzők:
- 10 különálló LED-del és egy zónaskálával rendelkezik a szigetelés állapotának pontos jelzésére.
- A Supco M500 megohmmérő ütésálló szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, és kézi kialakítással rendelkezik a munkahelyi hordozhatóság érdekében.
- Ideális akár 1000 megohmos szigetelési értékek mérésére 500 VAC-on.
- 2C akkumulátorral működik a könnyű használat érdekében távoli helyeken és kültéri környezetben.
- Puha hordtáskával érkezik, amely mérővezetékek tárolására szolgál a készülék biztonsága és védelme érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Működik a Supco megohmmérő scroll kompresszorokon?
V. Igen, az M500 megohmmérő alacsony áramerősségű nagyfeszültségű tüskéket küld a tekercseken keresztül, tesztelve a szigetelést. Így a scroll kompresszorokon is működik.
K. Használható a Supco M500 megohmméter 3 fázisú egységeken?
V. Igen, 3 fázisú egységeknél csatlakoztasson egy mérővezetéket az egység alvázához, a második mérővezetéket pedig a motor kapcsához. Ismételje meg a csatlakoztatást minden fázishoz.
K. Hogyan működik a Supco megohméter?
V. Nagyfeszültségű jeleket küld a motorba/kompresszorba vagy a vizsgált tárgyba, és nagyon magas ellenállásértékeket mér.
K. Mit jelez a 2 megohm alatti érték?
V. A 2 megohm alatti értékek szigetelési problémákat jeleznek. A 2 megohm és 1000 megaohm közötti olvasás jó olvasmánynak tekinthető.
K. Miben különbözik a megohmmérő az ohmmérőtől?
V. A megohméter képes mérni az ellenállást meghibásodás vagy nagy potenciális feszültség esetén. A szigetelés impedanciája ezekben az alkalmazásokban magas. Nagy impedanciák mérésére tervezték, míg egy hagyományos multiméter alacsonyabb és véges impedanciák mérésére alkalmas.