Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO DH500 tekercskészlet 28 hüvelyk, hosszúság 5000 W @ 240 V | AH3KMU 32MY01

SUPCO DH500 tekercskészlet, 28 hüvelyk, hosszúság 5000 W @ 240 V

Raktáron
Tétel: AH3KMU Modell: DH500Kereszthivatkozás: 32MY01
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
€20.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tekercs készlet
Hossz2 '4 "
Anyagnikróm
Dia kívül.3 / 8 "
Watts5000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.WattsÁr
SUPCO DH500-3 tekercskészlet 23 hüvelykes hosszúságú nikróm | AH3KMV 32MY02 DH500-323 "3 / 8 "5000€23.92
SUPCO DH500FC tekercskészlet 12 hüvelyk, hosszúság 5000 W @ 240 V | AH3KMW 32MY03 DH500FC12 "5 / 8 "5000€24.31
SUPCO DH501 tekercskészlet 22 hüvelykes hosszúság 3500 W @ 240 V | AH3KMX 32MY04 DH50122 "3 / 8 "3500€23.79
SUPCO DH502-4 tekercskészlet 18 hüvelykes hosszúságú nikróm | AH3KMY 32MY05 DH502-418 "3 / 8 "-€37.22
SUPCO DH506 tekercskészlet 26-1/2 hüvelyk, hosszúság 4000 W @ 240 V | AH3KMZ 32MY06 DH5062 '2-1 / 2 "3 / 8 "4000€25.82
SUPCO DH507 tekercskészlet 18-1/2 hüvelyk, hosszúság 3000 W @ 240 V | AH3KNA 32MY07 DH50718.5 "3 / 8 "3000€17.68
SUPCO DH520 tekercskészlet 31-1/2 hüvelyk hosszúság 6600W @ 240V | AH3KNB 32MY08 DH5202 '7-1 / 2 "3 / 8 "6600€34.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO DH500 tekercskészlet, 28 hüvelyk, hosszúság 5000 W @ 240 V
€20.34 /Mértékegység