SUNCAST BMC7200 magas tárolószekrény polcokkal | AG3DXM 32XT01

SUNCAST BMC7200 magas tárolószekrény polcokkal

Tétel: AG3DXM Modell: BMC7200Kereszthivatkozás: 32XT01
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€611.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színePlatina
Ajtó típusaStandard
befejezMatte
Handlekettős
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagGyanta
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység20.25 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség30 "
Polckapacitás75 font
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.92
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403708031

Termék részletek:

    • A robusztus, többfalú műgyanta konstrukció nagy ellenállást biztosít a karcolásokkal, horpadásokkal és rozsdával szemben
    • Lampazáras ajtók felső és alsó reteszekkel a nagyobb szilárdság és biztonság érdekében
    • Három fémerősítésű polc, amely hajlás nélkül képes tárolni akár 75 fontot

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SUNCAST BMC3000 tárolószekrény 30 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység x 30 hüvelyk magasság | AG3DXK 32XR98 BMC3000212 "30 "30 "€338.82
SUNCAST BMC3600 tárolószekrény 32 hüvelyk szélesség x 20-1 / 4 hüvelyk mélység x 36 hüvelyk magasság | AG3DXL 32XR99 BMC3600220.25 "36 "32 "€366.16
SUNCAST BMC8000 tárolószekrény 40 hüvelyk szélesség x 20-1 / 4 hüvelyk mélység | AG3DXN 32XT02 BMC8000320.25 "80.25 "40 "€737.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUNCAST BMC7200 magas tárolószekrény polcokkal
€611.92 /Mértékegység