Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 855290 Nyomatékkulcs gerenda 18 hüvelyk 10 Nm | AG6PCZ 36WD42

STURTEVANT RICHMONT 855290 Nyomatékkulcs gerenda 18 hüvelyk 10 Nm

Raktáron
Tétel: AG6PCZ Típus: 855290Kereszthivatkozás: 36WD42
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
€1,337.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerendás nyomatékkulcs
PontosságA feltüntetett érték +/- 2% -a, CW / EB4CCW, a jelzett érték 20% -tól 100% -áig
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 2 "
HandleElfordult
Fogantyú típusaElfordult
fej típusaRound
AnyagÖtvözött szénacél
Mérés típusaNewton-méter
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz18 "
Elsődleges léptéknövelés10 Nm
Elsődleges skála tartomány0 Nm
Típus visszaállításaAutomatikus visszaállítás
ForgásCW, CCW
BeállításAutomatikus visszaállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteHandleFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
STURTEVANT RICHMONT 855283 Nyomatékkulcs gerenda 6-1/2 hüvelyk 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41 8552833 / 8 "Forgatott labdaForgatott labda6.5 "0.5 Nm0 - 12 Nm€854.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855290 Nyomatékkulcs gerenda 18 hüvelyk 10 Nm
€1,337.74 /Mértékegység