Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 855283 Nyomatékkulcs gerenda 6-1/2 hüvelyk 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Nyomatékkulcs 6-1/2 hüvelyk 0.5 Nm

Raktáron
Tétel: AG6PCY Típus: 855283Kereszthivatkozás: 36WD41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€854.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerendás nyomatékkulcs
PontosságA feltüntetett érték +/- 2% -a, CW / EB4CCW, a jelzett érték 20% -tól 100% -áig
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleForgatott labda
Fogantyú típusaForgatott labda
fej típusaRound
AnyagÖtvözött szénacél
Mérés típusaNewton-méter
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz6.5 "
Elsődleges léptéknövelés0.5 Nm
Elsődleges skála tartomány0 - 12 Nm
Típus visszaállításaAutomatikus visszaállítás
ForgásCW, CCW
BeállításAutomatikus visszaállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteHandleFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
STURTEVANT RICHMONT 855290 Nyomatékkulcs gerenda 18 hüvelyk 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "ElfordultElfordult18 "10 Nm0 Nm€1,337.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Nyomatékkulcs 6-1/2 hüvelyk 0.5 Nm
€854.44 /Mértékegység