Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 200I MG mikrométeres nyomatékkulcs, hüvelyk-font, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | CU4UPT 53CA74

STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 200I MG Micrometer Torque Wrench, Inch-Pound, 3/8 Inch Drive Size

Raktáron
Tétel: CU4UPT Model: 3 SDR 200I MGKereszthivatkozás: 53CA74
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
€496.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 150 MG mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 30 ft-150 ft-lb | CU4UPM 53CA72 4 SDR 150 MG€581.59
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 250 MG mikrométeres nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 50 ft-250 ft-lb | CU4UPN 53CA73 4 SDR 250 MG€752.91
STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 75 MG mikrométeres nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 15 ft-75 ft-lb | CU4UPP 53CA71 3 SDR 75 MG€515.01
STURTEVANT RICHMONT 2 SDR 50I MG mikrométeres nyomatékkulcs, hüvelyk-font, 1/4 hüvelykes meghajtó mérete | CU4UPQ 53CA69 2 db SDR 50I MG€482.28
STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 750I MG mikrométeres nyomatékkulcs, hüvelyk-font, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | CU4UPR 53CA70 3 db SDR 750I MG€524.12
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 300 Nm MG mikrométeres nyomatékkulcs, Newton-méter, 1/2 hüvelykes meghajtási méret, 60 Nm – 300 Nm | CU4UPU 53CA77 4 SDR 300 Nm MG€716.82
STURTEVANT RICHMONT 4 SDR 200 Nm MG mikrométeres nyomatékkulcs, Newton-méter, 1/2 hüvelykes meghajtási méret, 40 Nm – 200 Nm | CU4UPV 53CA76 4 SDR 200 Nm MG€572.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 3 SDR 200I MG Micrometer Torque Wrench, Inch-Pound, 3/8 Inch Drive Size
€496.15 /Mértékegység