STRONG HOLD 56-LD-244-6/5DB-24DIV tárolószekrény, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő | CU4UJG 40V629

STRONG HOLD 56-LD-244-6/5DB-24DIV tárolószekrény, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő

Raktáron
Tétel: CU4UJG Model: 56-LD-244-6/5DB-24DIVKereszthivatkozás: 40V629

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,976.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 523.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STRONG HOLD 2.66-1LD-243-L tárolószekrény, 30 hüvelyk x 24 hüvelyk x 75 hüvelyk, lábak, 3 polc, közepes szürke, lengő | CU4UFQ 61KG26 2.66-1LD-243-L€3,787.63
STRONG HOLD 36.1-LD-164 tárolószekrény, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő | CU4UFU 40V992 36.1-LD-164€6,516.70
STRONG HOLD 36-LD-244 tárolószekrény, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő | CU4UGL 40V585 36-LD-244€6,238.25
STRONG HOLD 46-LD-244-5S-RAL7024 tárolószekrény, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 72 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő | CU4UGX 56MX57 46-LD-244-5S-RAL7024€7,068.11
STRONG HOLD 46-LD-244-KP tárolószekrény, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, lengő, Adj | CU4UHL 40V626 46-LD-244-KP€8,079.57
STRONG HOLD 56-LD-244-5S-RAL7024 tárolószekrény, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 72 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő | CU4UHU 56MX58 56-LD-244-5S-RAL7024€7,849.60
STRONG HOLD 56-LD-243-L tárolószekrény, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 75 hüvelyk, lábak, 3 polc, közepes szürke, lengő | CU4UHZ 61KG28 56-LD-243-L€6,171.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 56-LD-244-6/5DB-24DIV tárolószekrény, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk x 78 hüvelyk, lábak, 4 polc, sötétszürke, szürke, lengő
€10,976.15 /Mértékegység