STRONG HOLD 4.22.10-WB-300-2DB-MT Szekrény munkapad Maple Top W 50 H34 D30 | AE4BFK 5HZP7

STRONG HOLD 4.22.10-WB-300-2DB-MT Szekrény munkapad juhar felső W 50 H34 D30

Raktáron
Tétel: AE4BFK Modell: 4.22.10-WB-300-2DB-MTKereszthivatkozás: 5HZP7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,206.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény munkapad
Fiókok száma2
Teljes padmagasság (hüvelyk)34
Top anyag1-3 / 4 "juhar
Felső szélesség50 "
típus12 Gauge Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 248.4
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes padmélység (hüvelyk) (30)

Termékváltozatok

TermékekModellTételFiókok számaPolc szélességeTop anyagFelső szélességtípusÁr
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W48 D36 | AA2AAK 10A010 43-361-MT-BFDSzekrény munkapad-44 "1-3 / 4 "juhar48 "Kétoldalas ajtók€5,966.46
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W72 D36 | AA2AAL 10A011 63-361-MT-BFDSzekrény munkapad-68 "1-3 / 4 "juhar72 "Kétoldalas ajtók€6,871.44
ajánlatkérés
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W84 D36 | AA2AAM 10A012 73-361-MT-BFDSzekrény munkapad-80 "1-3 / 4 "juhar84 "Kétoldalas ajtók€7,368.18
ajánlatkérés
STRONG HOLD 43-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 48 H37 D36 | AE4BFD 5HZP1 43-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar48 "12 Gauge Acél€5,558.44
STRONG HOLD 53-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 60 H37 D36 | AE4BFE 5HZP2 53-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar60 "12 Gauge Acél€6,335.39
STRONG HOLD 63-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 72 H37 D36 | AE4BFF 5HZP3 63-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar72 "12 Gauge Acél€5,821.44
ajánlatkérés
STRONG HOLD 73-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 84 H37 D36 | AE4BFG 5HZP4 73-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar84 "12 Gauge Acél€6,604.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 4.22.10-WB-300-2DB-MT Szekrény munkapad juhar felső W 50 H34 D30
€8,206.93 /Mértékegység