STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Rekesz/fiókos szekrény összeszerelt 110 rekesz | AC3CYK 2RNF1

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB kuka / fiók szekrény Összeszerelve 110 kuka

Raktáron
Tétel: AC3CYK Modell: 36-BBS-241-4DBKereszthivatkozás: 2RNF1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,332.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Dobozok szekrényenként16
Dobozok ajtónként48/47
Szekrény típusaDoboz és fiókszekrény
színekSzürke
Fiók kapacitása400 font
befejezZománc
Nyomtáv12 ga.
Zárás típusa3 pont Zárrendszer lakatfogóval
AnyagHegesztett acél
Szekrénypolcok száma1
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma111
A fiókok teljes száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 282.6
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagA kukák teljes számaÁr
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Rekesz/fiókos szekrény összeszerelt 110 rekesz Ss | AC3CYL 2RNF2 36-BBS-241-4DBSSHegesztett rozsdamentes acél110€22,829.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB kuka / fiók szekrény Összeszerelve 110 kuka
€7,332.96 /Mértékegység