MAIN FILTER INC. MF0026167 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THW

FŐSZŰRŐ INC. MF0026167 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 9.52 hüvelyk

Tétel: CF6THW Modell: MF0026167
€74.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.496 "
Alsó OD2.52 "
Kapacitás11.85
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése3
Szűrőméret296 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.52
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.496 "
Top OD2.52 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004429 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QHN MF0004429Kívül-In1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435€61.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026166 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THV MF0026166Kívül-In1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026190 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJL MF0026190Kívül-In3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145€74.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035948 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035952 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6UMN MF0035952Kívül-In-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273€83.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066901 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0094259 hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF7DZW 923437 MF0094259Kívül-In1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0026167 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 9.52 hüvelyk
€74.94 /Mértékegység