STRONG HOLD 36-BB-240 Szekrény H 78 W 36 D 24 126 Rekeszek | AD2PYE 3THT3

STRONG HOLD 36-BB-240 szemetes szekrény H 78 W 36 D 24 126 tartály

Raktáron
Tétel: AD2PYE Modell: 36-BB-240Kereszthivatkozás: 3THT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,621.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Dobozok szekrényenként32
Dobozok ajtónként80/64
színekSzürke
befejezZománc
Nyomtáv12 ga.
Zárás típusa3 pont Zárrendszer lakatfogóval
AnyagHegesztett acél
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma176

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 214.2
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezNyomtávMagasságTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
STRONG HOLD 36-BS-244 Szekrény H 78 W 36 4 Polcok 94 Rekesz | AD2PYC 3THT1 36-BS-244SzürkeZománc12 ga.-36 "144€3,678.16
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-BS-244 szemetes szekrény, 78 x 48, 4 polc, 144 szemetes | AD2PYD 3THT2 46-BS-244SzürkeZománc12 ga.-48 "144€4,451.36
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-BB-240 szemetes szekrény, 78 x 48 x 24, 184 rekesz | AD2PYF 3THT4 46-BB-240SzürkeZománc12 ga.-48 "184€6,155.48
ajánlatkérés
STRONG HOLD 36-BBS-243 Szekrény H 78 W 36 3 Polcok 110 Rekesz | AD2PYG 3THT5 36-BBS-243SzürkeZománc12 ga.-36 "164€4,149.26
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-BBS-243 szemetes szekrény, 78 x 48, 3 polc, 164 rekesz | AD2PYH 3THT6 46-BBS-243SzürkeZománc12 ga.-48 "164€7,183.90
STRONG HOLD 46-BSCW-241-3WLR Szekrény H 78 W 48 4 Polcok 165 Rekesz | AD2PYJ 3THT7 46-BSCW-241-3WLRSzürkeZománc12 ga.-48 "165€5,487.09
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-BB-240/1 szemetes szekrény, 78 x 48 x 24 hüvelyk méret | CE7YPY 46-BB-240/1SötétszürkeSült zománc1278 "--€3,698.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 36-BB-240 szemetes szekrény H 78 W 36 D 24 126 tartály
€5,621.96 /Mértékegység