STRONG HOLD 33-LD-202 asztali tárolószekrény Clearview | AC3CYH 2RNE5

STRONG HOLD 33-LD-202 Munkalap szekrény Clearview

Raktáron
Tétel: AC3CYH Modell: 33-LD-202Kereszthivatkozás: 2RNE5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,666.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPultos tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaClearview
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma1
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység20 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1600 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.86
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 23-LD-202 asztali tárolószekrény Clearview | AC3CYG 2RNE4 23-LD-202220 "36 "24 "1000 font€3,099.80
STRONG HOLD 43.5-LD-242 asztali tárolószekrény Clearview | AC3CYJ 2RNE9 43.5-LD-242124 "42 "48 "1200 font€5,367.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 33-LD-202 Munkalap szekrény Clearview
€4,666.80 /Mértékegység