Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.062.0500 ékhorgony 5/8 5 horganyzott szénacél, 2PK | AG2HGK 31JP26

GRAINGER U70411.062.0500 ékhorgony 5/8 5 horganyzott szénacél, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HGK Modell: U70411.062.0500Kereszthivatkozás: 31JP26
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
€9.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5"
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza2 13 / 16 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4149
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.062.0500 ékhorgony 5/8 5 horganyzott szénacél, 2PK
€9.75 /csomag