Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX TCA1-904-16 hálós heveder háromszög fojtó 16 láb 6400b W 4 In | AC4RQZ 30H943

STREN-FLEX TCA1-904-16 hálós heveder háromszög fojtó 16 láb 6400b W 4 In

Raktáron
Tétel: AC4RQZ Modell: TCA1-904-16Kereszthivatkozás: 30H943

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,250.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása12,800 font
Choker Hitch kapacitás5000 font
színekSárga
Szemhossz12 "
Hossz16 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 1
Sling típusHáromszög és fojtó (alumínium)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása6400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség4"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.74
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszHosszSling típusFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 3200 Lb sapka | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 font2500 font10 "4 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€392.52
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 3200 Lb sapka | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 font2500 font10 "8 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€382.26
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling háromszög fojtó 12 láb L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 font2500 font10 "12 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€426.22
STREN-FLEX TCS1-902-18 webheveder háromszög fojtó 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 font2500 font10 "18 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€450.17
STREN-FLEX TCS1-902-20 hálós heveder háromszög fojtó 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 font2500 font10 "20 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€458.29
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 4800 Lb sapka | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 font3800 font11 "4 láb.Háromszög és fojtó (acél)4800 font3"€604.20
STREN-FLEX TCS1-903-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 4800 Lb sapka | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 font3800 font11 "8 láb.Háromszög és fojtó (acél)4800 font3"€593.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TCA1-904-16 hálós heveder háromszög fojtó 16 láb 6400b W 4 In
€1,250.09 /Mértékegység