Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 1/4L, 100PK | AB9BBY 2AU31

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 1 1/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BBY Modell: U51110.016.0125Keresztszám: 2AU31 / 126Z02
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
€15.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2957
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 1 1/4L, 100PK
€15.97 /csomag