Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 91757 zseblámpa Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11

STREAMLIGHT 91757 Zseblámpa Led Nicd Nylon Orange

Raktáron
Tétel: AF6UEF Típus: 91757Kereszthivatkozás: 20JN11
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
€446.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)
Az akkumulátorcsere90335
akkumulátor méreteC alrész
Akkumulátor típusNiCad
Sugár távolsága210 m (magas), 115 m (alacsony)
Testszínnarancs
test anyagaNejlon
Gyertyafény12,900 (magas), 4300 (alacsony)
Töltés idő8-10 óra.
Vezeték típusaAC / DC
Átmérő2.75 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítSpot Gerenda
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz9 13 / 64 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény150/55 ​​lm
Fénykimeneti módok3
Lumens150/55
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény150
Az elemek száma1
Töltések száma1,000
Futási idő magas beállításon3.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásI. és II. Osztály, 1. osztály, C, D, F, G csoport; III. Osztály; T-kód: T4; Exia; NEM INSZEKTÍV: I. osztály, 2. osztály; A, B, C, D, T-T csoport T4
KapcsolótípusElektronikus
Víz behatolási besorolásIPX4, vízbehatolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellLumensAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaMaximális lumen teljesítményFutási idő magas beállításonTestszínGyertyafényÖsszpontosítÁr
STREAMLIGHT 91627 zseblámpa Led Nicd nylon sárga | AF6UEA 20JN06 91627163/503 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)68 m (magas), 37 m (alacsony)1633.8 XNUMX óra.Sárga730 (magas), 230 (alacsony)Áradási gerenda€467.60
STREAMLIGHT 91657 zseblámpa Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)68 m (magas), 37 m (alacsony)1633.8 XNUMX óra.narancs730 (magas), 230 (alacsony)Áradási gerenda€470.17
STREAMLIGHT 91727 zseblámpa Led Nicd nylon sárga | AF6UEE 20JN10 91727150/553 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)210 m (magas), 115 m (alacsony)1503.5 XNUMX óra.Sárga12,900 (magas), 4300 (alacsony)Spot Gerenda€422.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 91757 Zseblámpa Led Nicd Nylon Orange
€446.14 /Mértékegység