Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 88851 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm Max. Kimenet, Coyote | CH6MZQ 484R23

STREAMLIGHT 88851 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm Max. Kimenet, Coyote

Raktáron
Tétel: CH6MZQ Típus: 88851Kereszthivatkozás: 484R23
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
€126.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium fém
Sugár távolsága214 / 140 / 52m
TestszínPrérifarkas
Test Dia.1"
test anyagaNejlon
Cseppértékelés3m
Zseblámpa sugár típusaRögzített
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz5.34 "
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens600/260/35 lm
Lumen-tartomány450–750 lm
Maximális lumen teljesítmény600 lm
Az elemek száma2
Kimeneti módStrobe
Csúcsugár intenzitása11500/4900/675
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon2.8 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusNyomja meg a gombot farok
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel4.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€230.02
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€230.98
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€265.55
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€411.74
STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83 25300NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€207.68
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€215.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88851 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm Max. Kimenet, Coyote
€126.02 /Mértékegység