STREAMLIGHT 88077 Taktikai LED kézi zseblámpa, alumínium, 1000 lm Max. Kimenet, fekete | CH6MZD 484R01

STREAMLIGHT 88077 Taktikai LED kézi zseblámpa, alumínium, 1000 lm Max. Kimenet, fekete

Tétel: CH6MZD Típus: 88077Kereszthivatkozás: 484R01
€298.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Az akkumulátor égési ideje1.5/3/20 óra.
akkumulátor mérete18650
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága374 / 237 / 95m
TestszínFekete
Test Dia.1.07 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés2"
Zseblámpa sugár típusaÁrvíz
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz7.08 "
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens1000/400/65 lm
Lumen-tartományNagyobb, mint 750 lm
Maximális lumen teljesítmény1000 lm
Az elemek száma1
Kimeneti módStrobe
Csúcsugár intenzitása35000/14100/2250
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon1.5 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusNyomja meg a gombot farok
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel9.24 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€254.34
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€391.81
STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83 25300NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€188.93
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€201.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88077 Taktikai LED kézi zseblámpa, alumínium, 1000 lm Max. Kimenet, fekete
€298.14 /Mértékegység