Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 73003 Ipari kulcstartó lámpa LED rózsaszín | AG9RHH 21XN49

STREAMLIGHT 73003 Ipari kulcstartó zseblámpa LED rózsaszín

Raktáron
Tétel: AG9RHH Típus: 73003Kereszthivatkozás: 21XN49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€21.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcstartó lámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje8 XNUMX óra.
akkumulátor méreteLR44
Akkumulátor típusLúgos
TestszínRózsaszín
Test Dia.0.43 "
test anyagaAlumínium
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz1.47 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens10
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény10
Az elemek száma4
Futási idő magas beállításon8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellakkumulátor méreteTestszínA lámpa élettartamaHosszKapcsolótípusÁr
STREAMLIGHT 73001 Kulcstartó lámpa fekete Led 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2 73001LR41Fekete100K óra.1.5 "Forgó fej€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 73003 Ipari kulcstartó zseblámpa LED rózsaszín
€21.96 /Mértékegység