Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 73001 Kulcstartó lámpa fekete Led 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2

STREAMLIGHT 73001 Kulcstartó zseblámpa fekete Led 10 L Lr41

Raktáron
Tétel: AC3ECL Típus: 73001Kereszthivatkozás: 2RVN2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcstartó lámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje8 XNUMX óra.
akkumulátor méreteLR41
Akkumulátor típusLúgos
TestszínFekete
Test Dia.0.43 "
test anyagaAlumínium
Átmérő0.51 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama100K óra.
Lámpa típusaLED
LED Színfehér
Hossz1.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény10 lm
Fénykimeneti módokMagas
Lumens10
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény10
Az elemek száma4
Futási idő magas beállításon8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusForgó fej
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellakkumulátor méreteTestszínA lámpa élettartamaHosszKapcsolótípusÁr
STREAMLIGHT 73003 Ipari kulcstartó lámpa LED rózsaszín | AG9RHH 21XN49 73003LR44Rózsaszín100,000 XNUMX óra.1.47 "Csavar€21.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 73001 Kulcstartó zseblámpa fekete Led 10 L Lr41
€20.74 /Mértékegység