Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8

STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa

Raktáron
Tétel: AC3ECH Típus: 67101Kereszthivatkozás: 2RVL8
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
€54.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje18 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága96m
TestszínSárga
Test Dia.1.25 "
test anyagaPolimer
Gyertyafény2300
Átmérő1.375 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama30 / 100K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.375 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény25 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens25
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény65
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása2300cd
Futási idő magas beállításon24 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolás1. osztály, 2. osztály, 2. osztály, 2. osztály, 3. osztály
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásIP57
Súly elemekkel3.6 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeGyertyafényÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÜtésállóságÁr
STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott€33.75
STREAMLIGHT 68201 Zseblámpa Led Yellow 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerIgen155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€75.02
STREAMLIGHT 33202 Zseblámpa Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNem336 XNUMX óra.-1 15 / 16 "-IpariNem Meghatározott€108.96
STREAMLIGHT 68244 Zseblámpa Led Yellow 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Zseblámpa Led Fekete 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 68200 Zseblámpa Led Yellow 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNem155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€76.29
STREAMLIGHT 68344 Zseblámpa Led Fekete 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa
€54.27 /Mértékegység