Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 68344 Zseblámpa Led Fekete 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 Zseblámpa Led Fekete 42 L Aa

Raktáron
Tétel: AF4DJM Típus: 68344Kereszthivatkozás: 8RN13
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
€99.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje6 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága130m
TestszínFekete
Test Dia.1.48 "
test anyagaPolimer gyanta
Gyertyafény4200
Átmérő1 11 / 16 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz7"
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény100 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens100
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény100
Az elemek száma4
Csúcsugár intenzitása4200cd
Pótlámpa68236
Futási idő magas beállításon6 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 2
Biztonsági besorolásAz UL listán szereplő I. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport, II. osztály, 2. osztály, F, G csoport, III. osztály, T3 hőmérsékleti kód
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásIP67
Súly elemekkel7.6 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeGyertyafényÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÜtésállóságÁr
STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolimerIgen18 XNUMX óra.23001.375 "1mIpari1m€54.27
STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott€33.75
STREAMLIGHT 68201 Zseblámpa Led Yellow 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerIgen155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€75.02
STREAMLIGHT 33202 Zseblámpa Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNem336 XNUMX óra.-1 15 / 16 "-IpariNem Meghatározott€108.96
STREAMLIGHT 68244 Zseblámpa Led Yellow 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Zseblámpa Led Fekete 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 68200 Zseblámpa Led Yellow 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNem155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€76.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 68344 Zseblámpa Led Fekete 42 L Aa
€99.45 /Mértékegység