Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 LN | AC8JQJ 3AU15

STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 L N

Raktáron
Tétel: AC8JQJ Típus: 62202Kereszthivatkozás: 3AU15
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
€33.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje120 XNUMX óra.
akkumulátor méreteN
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínSárga
Test Dia.1.2 "
test anyagaPolimer
Átmérő1"
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5.25 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény30 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens30
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény30
Az elemek száma3
Futási idő magas beállításon120 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolás1. osztály 2 1. osztály, 3. osztály
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel2.1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeGyertyafényÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÜtésállóságÁr
STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolimerIgen18 XNUMX óra.23001.375 "1mIpari1m€54.27
STREAMLIGHT 68201 Zseblámpa Led Yellow 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerIgen155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€75.02
STREAMLIGHT 33202 Zseblámpa Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNem336 XNUMX óra.-1 15 / 16 "-IpariNem Meghatározott€108.96
STREAMLIGHT 68244 Zseblámpa Led Yellow 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Zseblámpa Led Fekete 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 68200 Zseblámpa Led Yellow 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNem155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€76.29
STREAMLIGHT 68344 Zseblámpa Led Fekete 42 L Aa | AF4DJM 8RN13 68344Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 L N
€33.75 /Mértékegység