Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 61125 ipari kihangosító lámpa LED fekete | AH2WWL 30KA29

STREAMLIGHT 61125 Ipari kihangosító LED, fekete

Raktáron
Tétel: AH2WWL Típus: 61125Kereszthivatkozás: 30KA29
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
€90.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHands Free Light
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3.5 / 16/24/65 óra.
akkumulátor mérete660 mAh
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága44 / 14 / 6 / 3m
TestszínFekete
Test Dia.0.65 "
test anyagaMűanyag
Cseppértékelés1.0m
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz3.2 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens70/10/1
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény70
Szerelési típusfogó
Az elemek száma1
Futási idő magas beállításon3.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel1.90 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 61125 Ipari kihangosító LED, fekete
€90.27 /Mértékegység