APPROVED VENDOR DUA04024GR3M Machine Screw 1/4-20 X 3/4 Inch, 3000PK | AE3EQH 5CUV2

APPROVED VENDOR DUA04024GR3M gépcsavar 1/4-20 x 3/4 hüvelyk, 3000PK

Raktáron
Tétel: AE3EQH Típus: DUA04024GR3MKeresztszám: 5CUV2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.414 "
Fejmagasság0.237 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70 min
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.765
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DUA04024GR3M gépcsavar 1/4-20 x 3/4 hüvelyk, 3000PK
€321.47 /csomag