Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVC-1062-PK csőjelölő 4160 Volt 1-1/4in. És Kisebb Pk5 | AF6AFH 9U235

STRANCO INC CVC-1062-PK csőjelölő 4160 Volt 1-1/4in. És kisebb Pk5

Raktáron
Tétel: AF6AFH Modell: CVC-1062-PKKereszthivatkozás: 9U235
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1 / 4 "és kisebb
Magasság1 / 2 "
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként18
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVB-1062-PK csőjelölő 4160 volt narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5 | AF4BXR 8PFN4 CVB-1062-PK-1.125 "41.12 "€29.44
STRANCO INC CVA-1062-PK csőjelölő 4160 Volt narancssárga 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5 | AF4JHF 8Y903 CVA-1062-PK3 "és nagyobb2.25 "12.25 "€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVC-1062-PK csőjelölő 4160 Volt 1-1/4in. És kisebb Pk5
€29.44 /Mértékegység