DYNAFORM 870710 rúdkészlet, ISO-formáció, 10 Ft hossz, 100000 psi | AD6UTQ 4ATM2

DYNAFORM 870710 Rúdkészlet, ISO kialakítás, 10 Ft hossz, 100000 psi

Tétel: AD6UTQ Típus: 870710Kereszthivatkozás: 4ATM2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€266.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekTermészetes
Átmérő1.25 "
Átmérő tolerancia+/- 0.010 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagIzofil poliészter gyanta (ISO)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISO
Szakítószilárdság100,000 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Általános célú rúdkészlet szerkezeti tartórendszerek építéséhez, ideális platformokon és járdákon történő alkalmazásokhoz
    • ASTM E-84 tesztelt izoftál poliészter gyanta készítmény alacsony, 25 vagy annál kisebb lángterjedési fokozathoz

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszHosszúság toleranciaÁr
DYNAFORM 870600 Bot Iso Natural 1/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5 láb.+/- 0.1875 "€10.25
DYNAFORM 870610 Rúd Iso Natural 3/8 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5 láb.+/- 0.1875 "€13.27
DYNAFORM 870620 Rúd Iso Natural 1/2 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúságú AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5 láb.+/- 0.1875 "€21.86
DYNAFORM 870630 Rúd Iso Natural 3/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5 láb.+/- 0.1875 "€55.06
DYNAFORM 870640 Rúd Iso Natural 1 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTH 4ATL4 8706401"5 láb.+/- 0.1875 "€105.92
DYNAFORM 870650 Bot Iso Natural 1 1/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5 láb.+/- 0.1875 "€139.15
DYNAFORM 870660 Bot Iso Natural 1/4 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10 láb.+/- 0.125 "€15.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870710 Rúdkészlet, ISO kialakítás, 10 Ft hossz, 100000 psi
€266.45 /Mértékegység