STENS 375162 élvágó penge 10 hüvelykes | AA3RBR 11T597

STENS 375162 Élvágó penge 10 hüvelykes

Tétel: AA3RBR Típus: 375162Kereszthivatkozás: 11T597

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdger Penge
Hossz10 "
MéretW 2" Vastagság .155 Középső furat 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.32
HS-kód8208406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
STENS 375022 élvágó penge 10 hüvelykes | AA3RBN 11T594 375022W 2" Vastagság .125 Középső furat 1/2"€10.89
STENS 375352 élvágó penge 10 hüvelykes | AA3RBW 11T608 375352W 2" Vastagság .105 Középső furat 1/2"€9.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 375162 Élvágó penge 10 hüvelykes