Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 125070 Gázsapka Id 1 3/4 hüvelyk | AA4MTP 12U848

STENS 125070 Gázsapka Id 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4MTP Típus: 125070Kereszthivatkozás: 12U848

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGáz sapka
Átmérő1-3 / 4 "azonosító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3923500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
STENS 125017 Gázsapka külső átmérője 1 1/2 hüvelyk | AA4MTK 12U844 125017OD 1-1 / 2 "€18.60
STENS 125051 Gázsapka külső átmérője 1 3/4 hüvelyk | AA4MTN 12U847 125051OD 1-3 / 4 "€10.45
STENS 125086 Gázsapka külső átmérője 2 Id 1 19/32 hüvelyk | AA4MTR 12U850 125086OD 2 "; ID 1-19 / 32" menetes€18.77
STENS 125094 Gázsapka külső átmérője 1 3/4 hüvelyk | AA4MTT 12U851 125094OD 1-3 / 4 "-
ajánlatkérés
STENS 125096 Gázsapka külső átmérője 1 3/16 hüvelyk | AA4MTU 12U852 125096OD 1-3 / 16 "-
ajánlatkérés
STENS 125245 Gázsapka | AA4MUC 12U860 125245--
ajánlatkérés
STENS 125404 Gázsapka Id 3 1/4 hüvelyk | AA4MUH 12U866 1254043-1 / 4 "azonosító€52.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 125070 Gázsapka Id 1 3/4 hüvelyk
€7.07 /Mértékegység