Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 120818 Transmission Filter 5 1/4 Inch | AA4MTJ 12U842

STENS 120818 Sebességváltó szűrő 5 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4MTJ Típus: 120818Kereszthivatkozás: 12U842

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó szűrő
ÁtmérőOD 3 3/4 "
MéretH 5-1 / 4 "Menetes méret 1" -12
típus10 mikron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 120818 Sebességváltó szűrő 5 1/4 hüvelykes
€33.19 /Mértékegység