Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 102715 légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes | AA4MRJ 12U810

STENS 102715 Légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4MRJ Típus: 102715Kereszthivatkozás: 12U810

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő kombináció
ÁtmérőOD 4-1 / 4 "
MéretH 2-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421310000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMéretÁr
STENS 100012 légszűrő kombináció 3-9/16 hüvelykes | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€30.20
STENS 100210 légszűrő kombináció 2-3/4 hüvelykes | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
ajánlatkérés
STENS 100256 légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
ajánlatkérés
STENS 100428 légszűrő kombináció 1-3/4 hüvelykes | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
ajánlatkérés
STENS 100622 kombinált légszűrő 3 hüvelykes | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€42.28
STENS 100719 légszűrő kombináció 1-7/8 hüvelykes | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
ajánlatkérés
STENS 100784 légszűrő kombináció 2-3/4 hüvelykes | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€20.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 102715 Légszűrő kombináció 2-3/8 hüvelykes
€35.01 /Mértékegység